그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
본체 재질 | 가공 된 황동 |
부피 계수 | 0.114 |
배송 | 22,000scfh |
공급 압력 범위 | 300 ~ 4500 psi |
다이어프램 재질 | 황동 피스톤 |
가스 서비스 | 아르곤, 헬륨, 질소 |
게이지 크기 | 2-1 / 2 " |
게이지 공급 압력 | 4500의 PSI |
인 레트 연결 | CGA-677 |
맥스. 입구 압력 | 7500의 PSI |
콘센트 연결 | 1/4 "Swagelok |
전체 길이 | 6.5 " |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 7500의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8481100090 |
모델 | 맥스. 입구 압력 | 본체 재질 | 부피 계수 | 콘센트 연결 | 전체 길이 | 인턴십 | 공급 압력 범위 | 다이어프램 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.1 | 9 / 16-18 RH 남성 | 6.25 " | 하나의 | 5 ~ 125 psi | 네오프렌 | ₩ 455,980 | |
0781-0098 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.1 | 9 / 16-18 LH 남성 | 6.25 " | 하나의 | 4 ~ 80 psi | 네오프렌 | ₩ 501,025 | |
0781-0532 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 5 / 8-18 LH 여성 | 7.25 " | 하나의 | 5 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | ₩ 618,782 | |
0781-0543 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 5 / 8-18 RH 여성 | 7.25 " | 하나의 | 10 ~ 200 psi | 스테인리스 강 | ₩ 645,820 | |
0781-0583 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 9 / 16-18 LH 남성 | 7.25 " | 하나의 | 2 ~ 15 psi | 스테인리스 강 | ₩ 656,792 | |
0781-0589 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 9 / 16-18 LH 남성 | 7.25 " | 하나의 | 2 ~ 40 psi | 스테인리스 강 | ₩ 616,997 | |
0781-0595 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 9 / 16-18 LH 남성 | 7.25 " | 하나의 | 5 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | ₩ 715,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.