그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
본체 재질 | 단조 황동 |
부피 계수 | 0.27 |
배송 | 1000scfh |
공급 압력 범위 | 2 ~ 15 psi |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 아세틸렌 |
게이지 크기 | 2-1 / 2 " |
게이지 공급 압력 | 30 PSI |
인 레트 연결 | CGA-300 |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
콘센트 연결 | 9 / 16-18 LH 남성 |
전체 길이 | 7.25 " |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 400의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.56 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8481100090 |
A. 가스 압력은 산소의 경우 20~30psi, 아세틸렌의 경우 3~5psi여야 합니다.
A. 예, Victor Edge 시리즈 아세틸렌 조절기에는 외부 충격을 흡수하기 위한 SLAM 기술이 있습니다.
A. 단일 단계 조절기는 가스 소스 압력이 거의 일정한 애플리케이션에 사용됩니다. 이중 단계 조절기는 두 개의 개별 단계로 가스 압력을 줄입니다.
A. 아세틸렌 압력은 안전을 위해 9psi 한도 미만으로 유지되어야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 입구 압력 | 본체 재질 | 부피 계수 | 콘센트 연결 | 전체 길이 | 인턴십 | 공급 압력 범위 | 다이어프램 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.1 | 9 / 16-18 RH 남성 | 6.25 " | 하나의 | 5 ~ 125 psi | 네오프렌 | ₩ 483,367 | ||
0781-0098 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.1 | 9 / 16-18 LH 남성 | 6.25 " | 하나의 | 4 ~ 80 psi | 네오프렌 | ₩ 462,805 | ||
0781-0532 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 5 / 8-18 LH 여성 | 7.25 " | 하나의 | 5 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | ₩ 571,130 | ||
0781-0543 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 5 / 8-18 RH 여성 | 7.25 " | 하나의 | 10 ~ 200 psi | 스테인리스 강 | ₩ 647,815 | ||
0781-0589 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 9 / 16-18 LH 남성 | 7.25 " | 하나의 | 2 ~ 40 psi | 스테인리스 강 | ₩ 569,485 | ||
0781-0595 | 3000의 PSI | 단조 황동 | 0.27 | 9 / 16-18 LH 남성 | 7.25 " | 하나의 | 5 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | ₩ 668,885 | ||
0781-1408 | 3000의 PSI | 가공 된 황동 | 0.114 | 1/4 "Swagelok | 6.5 " | 하나의 | 50 ~ 750 psi | 황동 피스톤 | ₩ 2,030,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.