항목 | 싱글 베인 펌프 |
배수량 | .40큐 in./rev. |
유량 | 2rpm 및 1200psi에서 100gpm |
입구 포트 | 1 인치 NPT |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
최대 RPM | 1800 |
최소 RPM | 600 |
산 | SAE A 2 볼트 플랜지 |
아울렛 포트 | 1 / 2 "NPT |
항구 위치 | 입구와 인라인 |
샤프트 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 5.32 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413600040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.