그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 기어 펌프 |
표지 재질 | 알류미늄 |
디자인 | A |
치수 A | 3.18 " |
배수량 | 0.84 구리 In./Rev. |
GPM @ 3600RPM 및 1000PSI | 11.5 |
주거 | 알류미늄 |
길이 | 5.24 " |
맥스. 연속 PSI | 3000 |
맥스. 간헐적 압력 | 3500 PSI |
최대 RPM | 3600 |
최소 RPM | 750 |
설치 | 2 볼트 SAE A |
포트 (입구) | 1-5/16-12 |
포트 (아울렛) | 7 / 8-14 |
회전 | 권리 |
샤프트 연장 (인치) | 5/8 x 1-1 / 4 9 톱니 스플라인 |
폭 | 5.12 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8413600030 |
원산지 | US |
모델 | 치수 A | 배수량 | 길이 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26014-LAF | 2.86 " | 0.39 구리 In./Rev. | 4.92 " | 좌회전 | ₩ 1,168,352 | |
26001-LZJ | 2.86 " | 0.4 구리 In./Rev. | 4.92 " | 좌회전 | ₩ 1,161,720 | |
26001-RZJ | 2.86 " | 0.4 구리 In./Rev. | 4.92 " | 권리 | ₩ 1,125,915 | |
26002-LZJ | 2.93 " | 0.5 구리 In./Rev. | 5" | 좌회전 | ₩ 1,267,315 | |
26002-RZJ | 2.93 " | 0.5 구리 In./Rev. | 5" | 권리 | ₩ 1,161,720 | |
26003-LZJ | 2.99 " | 0.58 구리 In./Rev. | 5.05 " | 좌회전 | ₩ 1,090,180 | |
26003-RZJ | 2.99 " | 0.58 구리 In./Rev. | 5.05 " | 권리 | ₩ 1,250,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.