VICKERS 02-137113-1 단일 베인 펌프 17 Gpm 3.39 입방 인치/회전
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글 베인 펌프 |
배수량 | 3.39 개 cu. in./rev. |
유량 | 17gpm |
입구 포트 | 1-1 / 2 "CD 61 플랜지 |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
최대 RPM | 1800 |
최소 RPM | 600 |
산 | SAE B 2 볼트 플랜지 |
아울렛 포트 | 1 "CD 61 플랜지 |
항구 위치 | 반대 입구 포트 |
샤프트 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413600040 |
원산지 | US |
모델 | 배수량 | 유량 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
02-137110-1 | 2.78 개 cu. in./rev. | 14gpm | SAE B 2 볼트 플랜지 | ₩ 3,318,087 | |
02-137117-1 | 4.13 개 cu. in./rev. | 21gpm | SAE B 2 볼트 플랜지 | ₩ 3,296,947 | |
02-137117-3 | 4.13 개 cu. in./rev. | 21gpm | SAE B 2 볼트 플랜지 | ₩ 3,356,272 | |
02-137124-1 | 4.94 개 cu. in./rev. | 25gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 3,636,290 | |
02-137126-1 | 5.91 개 cu. in./rev. | 30gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 5,085,920 | |
02-137129-1 | 6.83 개 cu. in./rev. | 35gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 4,258,012 | |
02-137144-1 | 9.85 개 cu. in./rev. | 50gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 5,378,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.