항목 | 유압 진동기 |
Duty | 끊임없는 |
힘 | 정현파 |
1000 PSI에서 GPM | 2.4 |
입구 포트 | 3/4 "-16 SAE |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
아울렛 포트 | 3/4 "-16 SAE |
전체 높이 | 9.25 " |
전체 길이 | 12.625 " |
전체 폭 | 10.75 " |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.