항목 | 공압 진동기 |
지름 | 16 " |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 42 " |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
출구 크기 | 4 인치 NPT |
필요한 압력 | 83 ~ 125 psi |
음량 | 4.35 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 74.25 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.