항목 | 휴대용 야드 램프 |
생산 능력 | 16000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 9" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 폭 | 3 5 / 8 " |
색상 | 갈색 |
연석 높이 (인치) | 4" |
깊이 | 432 " |
연석 사이의 거리 | 66 " |
도크 레벨러 폭 | 66 " |
높이 | 46 " |
높이 조정 방법 | 유압 잭 |
길이 | 432 " |
낮은 높이 | 45 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 62 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 45 " |
전체 길이 | 36 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-yrds-16-7236-m.pdf |
올려 진 높이 | 62 " |
경사로 프레임 재료 | 강철 |
램프 창살 재료 | 강철 |
안전 체인 | 가능 |
안전 커브 | 4" |
차단 수준 | 72 " |
직선 램프 | 360 " |
토우 바 | 가능 |
사용 가능한 립 서포트 엣지 | 13.5 " |
사용 가능한 램프 폭 | 66 " |
휠 직경 | 40.12 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 3.62 " |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 2823.75 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 1097.28 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 연석 사이의 거리 | 도크 레벨러 폭 | 높이 조정 방법 | 차단 수준 | 사용 가능한 램프 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRDS-16-7236-H | 16000의 파운드. | 66 " | 66 " | 핸드 크랭크 | 72 " | 66 " | 72 " | ₩ 33,273,443 | ||
YRDS-16-8536-H | 16000의 파운드. | 78 " | 72 " | 핸드 크랭크 | 40.12 " | 78 " | 85 " | ₩ 36,862,458 | ||
YRDS-16-8536-M | 16000의 파운드. | 78 " | 72 " | 유압 잭 | 40.12 " | 78 " | 85 " | ₩ 36,171,418 | ||
YRDS-20-8536-H | 20000의 파운드. | 78 " | 72 " | 핸드 크랭크 | 40.12 " | 78 " | 85 " | ₩ 42,049,432 | ||
YRDS-20-8536-M | 20000의 파운드. | 78 " | 72 " | 유압 잭 | 66 " | 78 " | 85 " | ₩ 41,362,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.