항목 | 짚자리 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 회색 |
동적 부하 용량 | 2500의 파운드. |
포크 오프닝 높이 | 3" |
포크 오프닝 폭 | 21 " |
계량기 | 12가. |
높이 | 4" |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
오픈 데크 그리드 패턴 길이 | 4" |
오픈 데크 그리드 패턴 폭 | 2" |
개방형 높이 | 3" |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 48 " |
팔레트 항목 | 양방향 입장 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wmp-4848.pdf |
스택 | 가능 |
개방형 끝에서 사용 가능한 높이 | 3" |
스트링거 끝의 사용 가능한 높이 | 2 3 / 4 " |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WMP-4048 | 40 " | ₩ 406,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.