항목 | 와이어 릴 캐디 |
차축 Dia. | 1 1/16"(대형), 3.4"(소형) |
생산 능력 | 150파운드, 90파운드 (대형 스핀들), 60 lbs. (소형 스핀들) |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | 반 공압식 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
핸들 높이 | 43 1 / 2 " |
높이 | 43.13 " |
길이 | 19.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
극 수 | 11 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wire-de.pdf |
릴 디아. | 7"(소형), 14"(대형) |
총 용량 | 150의 파운드. |
트레이 크기 (인치) | 6 1 / 2 "X 6 1 / 2"15 1 / 4 " |
휠 지름 | 6" |
휠 타입 | 반 공압 |
휠 너비 | 1.5 " |
폭 | 17.75 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 109.86 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 45.09 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.