항목 | Polycade 교통 장벽 |
하단 배수 직경 | 2" |
생산 능력 | 72 갤런 |
색상 | 주황색 |
깊이 | 60 1 / 2 " |
포트 직경을 채우십시오. | 4" |
높이 | 24 1 / 2 " |
길이 | 60 1 / 2 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
스트립 색상 | 은 |
교통 통제 유형 | 바리케이드 |
물로 채워진 무게 | 640의 파운드. |
폭 | 16 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 153.67 |
선박 폭 (cm) | 42.55 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 높이 | 길이 | 물로 채워진 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB-5-W | 72 갤런 | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640의 파운드. | 16 3 / 4 " | ₩ 484,883 | ||
VTB-5-Y | 72 갤런 | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640의 파운드. | 16 3 / 4 " | ₩ 484,883 | ||
VTB-6-O | 112 갤런 | - | 74 " | 34 " | - | 1025의 파운드. | 16 1 / 2 " | ₩ 904,680 | RFQ
| |
VTB-6-W | 112 갤런 | - | 74 " | 34 " | - | 1025의 파운드. | 16 1 / 2 " | ₩ 904,680 | RFQ
| |
VTB-6-Y | 112 갤런 | 노란색 | 74 " | 34 " | 74 " | 1025의 파운드. | 16 1 / 2 " | ₩ 904,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.