항목 | 지게차 장착형 스위퍼 빗자루 |
부착 유형 | 안전 체인이 장착된 지게차 |
강모 높이 | 8" |
강모 소재 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 빨강, 검정 |
호환 가능한 포크 두께 | 2" |
호환 가능한 포크 폭 | 5" |
포크 포켓 센터 | 19 " |
포크 포켓 길이 | 8" |
포크 포켓 사이즈 | 5" |
프레임 재질 | 알류미늄 |
높이 | 12 " |
길이 | 9" |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 61 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vswp-60.pdf |
교체 가능한 강모 | 가능 |
청소 폭 | 60 " |
폭 | 60 " |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VSWP-48 | 48 " | ₩ 1,653,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.