항목 | 플랫폼 규모 |
정확성 | -/+0.1% |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 요구 사항 | (6) 금주 |
생산 능력 | 6,000의 파운드. |
캐스터 구성 | (2) 스위블 (2) 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 15 피트 |
디스플레이 높이 | 0.8 " |
디스플레이 길이 | 8 2 / 3 " |
디스플레이 화면 길이 | 8 2 / 3 " |
디스플레이 너비 | 5.9 " |
포크 길이 | 50 " |
포크 너비 | 4 3 / 4 " |
높이 | 4" |
사용중 높이 | 4 피트 |
포함 사항 | 스탠드 캐스터(2) 회전(2) 브레이크가 있는 회전; (2) 이동식 포크 플랫폼의 바퀴; AC 전압 115 1상; 저울에는 AA 배터리 6개가 필요합니다. - 포함되지 않음, AC 코드 |
인덱싱 정확도 | 0.1의 파운드. |
내부 길이 | 50 " |
안쪽 너비 | 37 3 / 4 " |
길이 | 56 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
자재 | 강철 |
조치 | 파운드, 킬로그램 |
측정 단위 | 마다 |
센서 수 | 1 |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 4 3 / 4 " |
전체 길이 | 59 3 / 4 " |
전체 폭 | 48 " |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 55 " |
플랫폼 폭 | 47 1 / 4 " |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vpu-6.pdf |
해결 단계 | 44의 파운드. |
전압 | 115V 교류 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 47 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 79.2 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.