항목 | 차량 위치 잭 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
높이 | 8.5 " |
보유 | 잭 최대 4개 |
길이 | 18.5 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
UPC | 691215079440 |
폭 | 31 " |
함께 작동 | VPJ-9, VPJ-12 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.