항목 | 층 규모 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 요구 사항 | (6) 금주 |
생산 능력 | 20,000의 파운드. |
색상 | 검정 |
통신 포트 | 양방향 RS232 |
표시 자리 | 6 |
디스플레이 높이 | 45 " |
지면으로부터의 높이 표시 | 36 ~ 45 인치 |
디스플레이 길이 | 6" |
디스플레이 화면 길이 | 6" |
디스플레이 세그먼트 | 7 |
디스플레이 너비 | 2" |
높이 | 6.75 " |
포함 사항 | AC 코드 |
인덱싱 정확도 | 1의 파운드. |
길이 | 120 " |
부하 용량 | 20000의 파운드. |
자재 | 강철 |
조치 | 파운드, 킬로그램 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 6 3 / 4 " |
전체 길이 | 120 " |
전체 폭 | 96 " |
과부하 보호 | 150% 용량 |
상 | 1 |
플랫폼 높이 | 6 3 / 4 " |
플랫폼 길이 | 120 " |
플랫폼 폭 | 96 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vlpfs-20.pdf |
UPC | 691215114271 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 990 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.