그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 델리 네이터 포스트 |
볼트 헤드 직경 | 1 / 4 " |
볼트 길이 | 4" 아스팔트, 3" 콘크리트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 24 " |
길이 | 8" |
자재 | 폴리 카보네이트 |
측정 단위 | 마다 |
스테이크 너비 | 3 1 / 4 " |
타입 | 유연성 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VGLT-16-2F-O | 주황색 | ₩ 93,443 | ||
VGLT-16-2F-W | 백 | ₩ 93,443 | ||
VGLT-16-3F-O | 주황색 | ₩ 104,720 | ||
VGLT-16-3F-W | 백 | ₩ 67,200 | ||
VGLT-16-3F-Y | 노란색 | ₩ 104,720 | ||
VGLT-16-4F-O | 주황색 | ₩ 129,589 | ||
VGLT-16-4F-W | 백 | ₩ 129,589 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.