VESTIL V-PAD-I-310-Y 구조 기둥 패드, I-빔, 노란색 비닐, 3피트 x 10인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인주 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 7" |
컬럼 크기에 적합 | 10 "I- 빔 |
높이 | 36 " |
내부 Dia. | 10 " |
길이 | 7" |
자재 | 비닐 |
재료 무게 | 36 온스 |
장착 방법 | 보호 장치를 원형 또는 사각형 기둥에 고정하기 위해 황동 고리를 통해 묶은 나일론 로프 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-v-pad-i-310-y.pdf |
스택 | 가능 |
UPC | 691215115599 |
폭 | 16 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610-Y | 7" | 72 " | 10 " | 열 보호 | 16 " | ₩ 759,563 | RFQ
| |
V-PAD-I-611-Y | 7" | 72 " | 11 " | 열 보호 | 17 " | ₩ 759,563 | RFQ
| |
V-PAD-I-612-Y | 7" | 72 " | 12 " | 열 보호 | 18 " | ₩ 759,563 | RFQ
| |
V-PAD-I-64-Y | 7" | 72 " | 4" | 열 보호 | 10 " | ₩ 742,483 | RFQ
| |
V-PAD-I-65-Y | 7" | 72 " | 5" | 열 보호 | 11 " | ₩ 742,483 | RFQ
| |
V-PAD-I-66-Y | 7" | 72 " | 6" | 열 보호 | 12 " | ₩ 742,483 | RFQ
| |
V-PAD-I-67-Y | 7" | 72 " | 7" | 열 보호 | 13 " | ₩ 759,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.