항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
코드 길이 | 2 피트 |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 사이즈 | 2 1 / 2 "X 7 1 / 2" |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 24 " |
길이 | 51.5 " |
레벨 높이 | 12 " |
입술 높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 40도 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 2 마력 |
운동 | 휴대용 충전 케이스 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 54 " |
전원 코드 길이 | 2 피트 |
전원 | 전기 유선 |
전원 장치 | 내부의 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-uni-p-5448-4.pdf |
UPC | 691215044493 |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 685.8 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
UNI-P-4848-4 | 48 " | ₩ 12,937,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.