VESTIL UNI-2448-2-BLU-230-1 리프트 테이블, 2000Lb., 24 x 48인치 크기, 파란색, 230V, 1상, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
코드 길이 | 2 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 hz |
높이 | 20 " |
Hz | 60 |
길이 | 51.5 " |
레벨 높이 | 8" |
입술 높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대 경사 | 40도 |
최대. 경사각 | 40도 |
모터 HP | 2 마력 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 코드 길이 | 2 피트 |
전원 | 전기 유선 |
전원 장치 | 외부 |
전압 | 230V |
폭 | 24 " |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 생산 능력 | 색상 | 길이 | 상 | 플랫폼 폭 | 전원 장치 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI-2448-4 | 24 " | 4000의 파운드. | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,313,836 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | 2000의 파운드. | 노란색 | 51 1 / 2 " | 3 | - | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 7,811,949 | |
UNI-3648-4 | 36 " | 4000의 파운드. | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,485,654 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | 4000의 파운드. | 노란색 | 51 1 / 2 " | 3 | - | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,726,200 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | 2000의 파운드. | 노란색 | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 7,976,156 | |
UNI-4848-4 | 48 " | 4000의 파운드. | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,648,003 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | 4000의 파운드. | 노란색 | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,648,003 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.