항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | -/+4% |
색상 | 은 |
깊이 | 18.25 " |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
높이 | 2" |
포함 사항 | 케이스 |
길이 | 18.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-tw-12.pdf |
토크 범위 | 10~150피트-파운드 |
UPC | 691215044387 |
폭 | 3" |
렌치 비트 크기 | 1 / 2 " |
렌치 길이 | 18 1 / 4 " |
렌치 스타일 | 식자 과장 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 46.36 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 길이 | 토크 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-38 | 3 / 8 " | 14.25 " | 10~80피트-파운드 | ₩ 112,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.