항목 | 팔레트 턴테이블 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 크기 | 7 |
생산 능력 | 750의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 6 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
HP | 0 마력 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 42.69 " |
최대. 높이 범위 | 42 11 / 16 " |
최소 신장 | 27.69 " |
최소 높이 범위 | 27 11 / 16 " |
작업 유형 | 누름 단추 |
상 | 1 |
플레이트 높이 | 5 / 16 " |
판재 | 강철 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tt-n-24-la.pdf |
RPM | 19.2 RPM |
턴테이블 각도 | 360도 |
턴테이블 직경 | 24 " |
전압 | 24V DC |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 신장 | 턴테이블 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TT-18-LA | 42.94 " | 18 " | ₩ 4,344,912 | ||
TT-N-30-LA | 42.69 " | 30 " | ₩ 5,610,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.