VESTIL TS-30-7230 트럭 도크보드, 30000 Lb. 용량, 72인치 너비 x 30인치 길이, 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 30000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
학년 | INX-55 |
높이 | 11 " |
길이 | 30 " |
부하 용량 | 30000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
내구력 | 55000의 PSI |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 225.45 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 두께 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 부하 용량 | 판 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 2,147,676 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 2,495,080 | ||
TS-10-6042 | - | 11 " | - | 42 " | 10000의 파운드. | - | 60 " | ₩ 2,754,563 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 3,216,665 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000의 파운드. | - | 60 " | ₩ 3,356,130 | ||
TS-10-6060 | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | 10000의 파운드. | 0.38 " | 62.56 " | ₩ 3,823,807 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000의 파운드. | - | 60 " | ₩ 4,014,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.