항목 | 바닥 테이프 도포 기 |
뒷바퀴 폭 | 7 / 8 " |
색상 | 검정 |
코어 롤 직경 | 3" |
전면 애플리케이터 휠 폭 | 5" |
앞바퀴 Dia. | 3 1 / 2 " |
앞바퀴 재질 | 고무 |
높이 | 39 1 / 16 " |
길이 | 12 9 / 16 " |
자재 | 강철 |
최대 롤 직경 | 6 1 / 2 " |
맥스. 테이프 폭 | 4" |
측정 단위 | 마다 |
최소 테이프 폭 | 1" |
팩 크기 | 1 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tpa-10.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
휠 재질 | 페놀 |
폭 | 14 7 / 8 " |
선박 높이 (cm) | 99.22 |
선박 길이 (cm) | 31.91 |
선박 폭 (cm) | 37.78 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 뒷바퀴 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 최대 롤 직경 | 맥스. 테이프 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA-20 | 16 3 / 8 " | 1 1 / 4 " | 빨간색 | 33 " | 30 3 / 16 " | 7" | 4 1 / 2 " | 단단한 고무 | ₩ 553,585 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.