항목 | 휠 초크 홀더 |
빈 깊이 | 9.1 " |
빈 높이 | 9.75 " |
빈 너비 | 6.13 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 12 " |
높이 | 9.75 " |
포함 사항 | 4개의 미리 뚫린 장착 구멍 3/8인치 |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 3 / 8 " |
장착 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tmch-rwc-8.pdf |
총 저장소 수 | 1 |
사용 가능한 길이 | 9.625 " |
사용 가능한 너비 | 6.125 " |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.