항목 | 지브 |
빔 높이 | 4" |
빔 길이 | 85.5 " |
빔 크기 | 2 11 / 16은 "4을 X" |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 85.5 " |
여유 공간 | 76 " |
높이 | 83 " |
길이 | 85.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-tjib-10.pdf |
사용 가능한 빔 길이 | 79 3 / 4 " |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 99.45 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 217.17 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.