항목 | 비닐 스트립 롤 |
취성 온도 | 35도 씨 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 0.06 " |
그레이브즈 티어 익스텐션 | 2.07 " |
그레이브스 눈물 하중 | 35.4의 파운드. |
헤이즈 투과율 | 6.3% |
높이 | 3600 " |
길이 | 300 피트 |
100% 연신율 하중 | 32.2의 파운드. |
광투과율 | 82.80% |
자재 | PVC 비닐 |
최대 인장신율 | 388% |
측정 단위 | 마다 |
오프닝 높이 | 3600 " |
개방 폭 | 6" |
작동 온도 범위 | -10도 140도까지 NS |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tg-600-roll.pdf |
비중 | 1.22 |
굴곡 강성 | 1805psi @ 23도 씨 |
강도 @ 100% 연신율 | 1181의 PSI |
인장 강도 | 2635의 PSI |
두께 | 0.06 " |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 9144 |
선박 길이 (cm) | 0.15 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3920990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 오프닝 높이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1200- 롤 | 0.12 " | 2400 " | 200 피트 | - | 0.12 " | 12 " | ₩ 874,338 | RFQ
| |
TG-1600- 롤 | 0.16 " | 1200 " | 100 피트 | 1200 " | 0.16 " | 16 " | ₩ 721,458 | RFQ
| |
TG-800- 롤 | 0.08 " | 3600 " | 300 피트 | - | 0.08 " | 8" | ₩ 773,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.