항목 | 트레일러 / 크레인 독 범퍼 |
볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 13.25 " |
볼트 구멍 중심 간 거리 2 | 40.12 " |
볼트 구멍 직경 (에.) | 1 / 2 " |
범퍼 모양 | 직사각형의 |
색상 | 검정 |
높이 | 2" |
길이 | 16 " |
자재 | 고무 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
구멍 수 | 3 |
볼트 구멍 수 | 3 |
구멍 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 16 " |
팩 크기 | 1 |
패드 길이 | 16 " |
패드 재질 | 고무 |
패드 폭 | 2" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tb-70.pdf |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 4016940000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 볼트 구멍 중심 간 거리 2 | 패드 길이 | 패드 폭 | 폭 | 색상 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-10 | 2 | 2.625 " | - | 6" | 3" | 3" | 검정 | 2.94 " | ₩ 47,447 | ||
TB-20 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | 검정 | 3.5 " | ₩ 49,458 | ||
TB-70-Y | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | 노란색 | 2" | ₩ 59,003 | ||
TB-90 | 4 | 5.5 " | 3" | 7.63 " | 5.63 " | 5.62 " | 검정 | 3.75 " | ₩ 76,109 | ||
결핵-10-2 | 2 | 2.625 " | - | 6" | 3" | 3" | 검정 | 2.94 " | ₩ 95,200 | RFQ
| |
결핵-20-2 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | 검정 | 3.5 " | ₩ 99,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.