항목 | 독 보드 |
각도 | 11도 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 20000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 4 3 / 4 " |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 8 3 / 4 " |
다리에서 가장자리까지의 거리 | 11 " |
도크보드 재질 | 알류미늄 |
높이 | 17.69 " |
높이 차이 | 10 " |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 20000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 17.6875 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 60 " |
판 두께 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tas-20-6060.pdf |
사용 가능한 길이 | 60 " |
사용 가능한 너비 | 56 1 / 4 " |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 103.5 |
선박 높이 (cm) | 42.39 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS-20-6036 | 12.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | ₩ 1,824,810 | ||
TAS-20-6048 | 13.75 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 60 " | ₩ 2,493,145 | ||
TAS-20-6072 | 18.69 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 60 " | ₩ 4,683,000 | RFQ
| |
TAS-20-7236 | 12.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 72 " | ₩ 2,050,261 | RFQ
| |
TAS-20-7248 | 13.69 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 72 " | ₩ 3,014,429 | RFQ
| |
TAS-20-7260 | 17.75 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 72 " | ₩ 4,065,880 | RFQ
| |
TAS-20-7272 | 18.88 " | 12 " | 72 " | 3 / 4 " | 72 " | 72 " | ₩ 8,943,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.