VESTIL SWR-24-12-84 강철 휠 라이저, 길이 84인치 x 너비 24인치 x 높이 12.25인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트럭 휠 라이저 |
아치형의 | 가능 |
생산 능력 | 40000의 파운드. |
색상 | 갈색 |
높이 | 12.25 " |
길이 | 84 피트 |
레벨 길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-swr-24-12-84.pdf |
램프 재료 | 강철 |
녹 방지 | 가능 |
상단 트레드플레이트 두께 | 1 / 4 " |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
사용 가능한 너비 | 24 " |
폭 | 38.5 피트 |
선박 중량 (kg) | 161.1 |
선박 높이 (cm) | 31.12 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 레벨 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR-18-10-60 | 60 피트 | 20 " | 32.5 피트 | ₩ 1,513,883 | ||
SWR-18-10-72 | 72 피트 | 32 " | 32.5 피트 | ₩ 1,693,083 | RFQ
| |
SWR-18-10-84 | 84 피트 | 44 " | 32.5 피트 | ₩ 1,868,770 | RFQ
| |
SWR-18-10-96 | 96 피트 | 56 " | 32.5 피트 | ₩ 2,145,640 | RFQ
| |
SWR-18-12-108 | 108 피트 | 60 " | 32.5 피트 | ₩ 2,535,018 | RFQ
| |
SWR-18-12-72 | 72 피트 | 24 " | 32.5 피트 | ₩ 1,744,705 | RFQ
| |
SWR-18-12-84 | 84 피트 | 36 " | 32.5 피트 | ₩ 1,939,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.