항목 | 스틸 램프 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
높이 | 2" |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215038126 |
사용 가능한 너비 | 48 " |
폭 | 51 1 / 2 " |
함께 작동 | SWA-48, 포로-자동차-LP, 포로-자동차 |
선박 중량 (kg) | 73.35 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-R-4848 | 2" | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 | 39.94 " | 51.19 " | ₩ 1,275,120 | ||
SWA-50-R-4860-SCL | 5.44 " | 스틸 램프 | 74.81 " | 51.31 " | ₩ 2,032,952 | RFQ
| |
SWA-70-R-4848 | 2" | 스틸 램프 | 39.94 " | 51.19 " | ₩ 1,305,716 | ||
SWA-70-R-4860-SCL | 5.44 " | 스틸 램프 | 74.81 " | 51.31 " | ₩ 2,451,170 | ||
SWA-R-4836 | 2" | 스틸 램프 | 36 " | 51 1 / 2 " | ₩ 1,836,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.