항목 | 스틸 램프 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 5 7 / 8 " |
길이 | 99.81 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215106603 |
사용 가능한 너비 | 48 " |
폭 | 51 1 / 2 " |
함께 작동 | SWA-48 |
선박 중량 (kg) | 270 |
선박 높이 (cm) | 14.92 |
선박 길이 (cm) | 253.52 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW | 3" | 61.41 " | ₩ 2,452,901 | ||
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | ₩ 2,498,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.