항목 | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 |
색상 | 초기화 |
핵심 크기 | 3" |
필름 길이 | 6000 피트 |
서약 | 80 |
계량기 | 80가. |
높이 | 20 " |
길이 | 9" |
자재 | LDPE |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215038089 |
폭 | 9" |
함께 작동 | SWA-48, SWA-54, SWA-60, SWA-48, SWA-50, SWA-70 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 51.12 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3919102040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.