항목 | 반자동 스트레치 랩 기계 액세서리 |
색상 | 노란색 |
높이 | 83 " |
길이 | 14.44 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215107730 |
폭 | 11 5 / 8 " |
함께 작동 | SWA-50, SWA-70, SWA-51 캐러셀(PMO 옵션 포함) |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 36.67 |
선박 폭 (cm) | 29.53 |
HS 코드 | 8422909160 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.