항목 | 로우 프로파일 스트레치 랩 기계, 반자동 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
데크 색상 | 노란색 |
데크 RPM 범위 | 3~12rpm |
풋 스위치 코드 길이 | 96 " |
프레임 색상 | 파란색 |
높이 | 92.38 " |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 특징 NEMA 5-15 플러그 |
길이 | 87.13 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 3" |
최대 신장 | 82 " |
최대 로드 직경 | 64 " |
맥스. 외부 Dia. | 11 " |
최대 RPM | 12 RPM |
맥스. 폭 | 20 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 3" |
최소 코어 ID | 3" |
최소 RPM | 3 RPM |
최소 폭 | 10 " |
모터 암페어 | 1.8 |
모터 HP | 1 / 2 hp |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-swa-50.pdf |
턴테이블 직경 | 50 " |
턴테이블 높이 | 2.06 " |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | AC 115/1 AC |
폭 | 50 " |
선박 중량 (kg) | 276.75 |
선박 높이 (cm) | 234.63 |
선박 길이 (cm) | 216.54 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8422409170 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대 신장 | 최대 로드 직경 | 턴테이블 직경 | 턴테이블 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-48 | 48 " | 94.5 " | 로우 프로파일 스트레치 랩 머신 | 89.81 " | 83.75 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | ₩ 8,676,563 | RFQ
| |
SWA-48-PMO | 48 " | 98.75 " | 로우 프로파일 스트레치 랩 머신 | 83.75 " | 80.31 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | ₩ 16,431,443 | RFQ
| |
SWA-70 | 70 " | 92.38 " | 로우 프로파일 스트레치 랩 기계, 반자동 | 107.13 " | 81.88 " | 84 " | 70 " | 2.18 " | ₩ 13,678,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.