VESTIL SU-C-8-18 캔틸레버 단일 직립, 아연 도금, 8피트, 18인치 암
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 단일 업라이트 |
팔 길이 | 18 " |
팔 스타일 | 단면 Uprights |
베이스 길이 | 31 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 27.875 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 96.44 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-su-c-8-18.pdf |
사용 가능한 팔 길이 | 18 " |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-C-10-12 | 12 " | 4600의 파운드. | 21.75 " | 120.06 " | 12 " | ₩ 757,654 | ||
SU-C-10-18 | 18 " | 3600의 파운드. | 27.875 " | 120.06 " | 18 " | ₩ 788,225 | ||
SU-C-10-24 | 24 " | 3200의 파운드. | 33.8125 " | 120.06 " | 24 " | ₩ 818,745 | ||
SU-C-10-36 | 36 " | 2500의 파운드. | 40.12 " | 120.06 " | 30 ", 36" | ₩ 879,963 | ||
SU-C-6-12 | 12 " | 5500의 파운드. | 21.75 " | 72.75 " | 12 " | ₩ 665,992 | ||
SU-C-6-18 | 18 " | 4300의 파운드. | 27.875 " | 72.75 " | 18 " | ₩ 698,676 | ||
SU-C-6-24 | 24 " | 3800의 파운드. | 33.8125 " | 72.75 " | 24 " | ₩ 717,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.