항목 | 루프 스트랩 |
파단 강도 | 25의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 8" |
높이 | 45139 " |
후크 재질 | 완전한 |
길이 | 0.67 피트 |
루프 스타일 | 완전한 |
자재 | 폴리프로필렌, 폴리에스테르, PVC |
측정 단위 | 판지 상자 |
팩 크기 | 200 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-strapd-8.pdf |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 0.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 5407100090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.