항목 | 카고 스트랩 |
색상 | 회색 |
깊이 | 40.12 " |
높이 | 1 / 2 " |
길이 | 9.63 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 폴리 에스테르 |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-strap-6-rto.pdf |
스트랩 너비 | 2" |
폭 | 2" |
작업 길이 | 6" |
작업 부하 제한 | 800 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 24.45 |
선박 폭 (cm) | 7.94 |
HS 코드 | 5407100090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 후크 스타일 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트랩 -12-RE | 주황색 | 144 " | 0.16 " | - | 144 " | 1000의 파운드. | ₩ 53,882 | RFQ
| |
스트랩-16-CE | 주황색 | 192 " | 0.73 " | - | 192 " | 1200의 파운드. | ₩ 49,407 | RFQ
| |
스트랩 -16-RE | 주황색 | 192 " | 0.16 " | - | 192 " | 1200의 파운드. | ₩ 51,367 | RFQ
| |
스트랩 -27-FH | 노란색 | 292 " | 0.25 " | 평면 | 324 " | 3325의 파운드. | ₩ 98,630 | RFQ
| |
스트랩 -27-RH | 노란색 | 292 " | 0.25 " | 막대 | 324 " | 3325의 파운드. | ₩ 90,195 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.