항목 | 유출 팔레트 운송 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2400의 파운드. |
색상 | 파란색 |
포크 입구 디자인 | 양방향 입장 |
높이 | 54 " |
길이 | 50 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-stp-4.pdf |
집수 용량 | 66 갤런 |
폭 | 55 " |
선박 중량 (kg) | 173.25 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 139.7 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
A. 베스틸 STP-BAR 바 견고한 강철 구조가 특징이며 드럼이 팔레트에서 떨어지는 것을 방지하는 데 사용됩니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP-2 | 1200의 파운드. | 55 " | 34 " | 54 " | ₩ 3,573,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.