항목 | 플랫폼 트럭 |
배터리 타입 | AA |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 리지드 (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 15 1 / 16 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 24 " |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
핸들 높이 | 40 " |
높이 | 40 " |
포함 사항 | (1) 40인치 높이 손잡이, 체중계에는 (6) AA 배터리, (2) 2인치 너비의 견고한 바퀴, (2) 2인치 너비의 회전 바퀴가 필요합니다. |
길이 | 52.375 " |
부하 용량 | 3600의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 15.06 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 6 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 53.88 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 높이 | 15.06 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spt-2448-scl.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
정적 부하 용량 | 3,600의 파운드. |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 102.6 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 133.03 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 데크 폭 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-2448 | 24 " | 11 11 / 16 " | 48 " | 11.68 " | 48 " | 24 " | 24 " | (1) 40" 높이 손잡이, (2) 고정 바퀴 2" 폭, (2) 회전 바퀴 2" 폭 | ₩ 1,217,821 | ||
SPT-3060 | 30 " | 11 11 / 16 " | 60 " | 11.68 " | 60 " | 30 " | 30 " | (1) 40" 높이 손잡이, (2) 고정 바퀴 2" 폭, (2) 회전 바퀴 2" 폭 | ₩ 1,275,170 | ||
SPT-3060-SCL | 30 " | 15 1 / 16 " | 60 " | 15.06 " | 60 " | 30 " | 30 " | (1) 40인치 높이 손잡이, 체중계에는 (6) AA 배터리, (2) 2인치 너비의 견고한 바퀴, (2) 2인치 너비의 회전 바퀴가 필요합니다. | ₩ 4,258,927 | ||
SPT-3672 | 36 " | 11 11 / 16 " | 72 " | 11.68 " | 72 " | 36 " | 36 " | (1) 40" 높이 손잡이, (2) 고정 바퀴 2" 폭, (2) 회전 바퀴 2" 폭 | ₩ 1,322,847 | RFQ
| |
SPT-3672-SCL | 36 " | 15 1 / 16 " | 72 " | 15.06 " | 72 " | 36 " | 36 " | (1) 40인치 높이 손잡이, 체중계에는 (6) AA 배터리, (2) 2인치 너비의 견고한 바퀴, (2) 2인치 너비의 회전 바퀴가 필요합니다. | ₩ 4,994,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.