항목 | 재고 있음 따기 사다리 카트 |
생산 능력 | 440의 파운드. |
선반 당 용량 | 110의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
색상 | 백 |
깊이 | 40.12 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 40.88 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 41.38 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sps2-2041-c.pdf |
선반 정리 | 27 7 / 8 " |
선반 길이 | 41.63 " |
선반 너비 | 20.5 " |
정적 부하 용량 | 440의 파운드. |
상단 선반 높이 | 36 1 / 2 " |
폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 103.82 |
선박 길이 (cm) | 105.09 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.