VESTIL SPN-1-YL-HR-PO 폴리 스텝 스툴, 중첩 가능, 노란색, 1단, 핸드레일 포트 포함
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 스툴 |
조립 | 조립 필수 |
베이스 길이 | 19 2 / 3 " |
기본 너비 | 25 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
색상 | 노란색 |
단계 사이의 거리 | 10 1 / 2 " |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
핸드 레일 높이 | 39 1 / 2 " |
난간 높이 | 39 1 / 2 " |
높이 | 50 " |
포함 사항 | 난간 |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 1 |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spn-1-yl-hr-po.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 3" |
뒷바퀴 폭 | 1" |
스프링로드 | 아니 |
단계 깊이 | 19 7 / 8 " |
단계 재료 | 폴리에틸렌 |
단계 크기 | 19 7 / 8 "X 19 7 / 8" |
스텝 폭 | 19 7 / 8 " |
최고 단계 높이 | 10 1 / 2 " |
휠 직경 | 3" |
휠 재질 | 단단한 고무 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 조립 | 베이스 길이 | 사다리 길이 | 자재 | 단계 수 | 두 번째 단계 너비 | 단계 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL | - | 조립 된 | - | 8/9피트 | 폴리에틸렌 | 1 | - | 옐로우, 블랙 | ₩ 202,261 | RFQ
| |
SPN-1- 일 -HR | - | 조립 필수 | - | 4 1/5 피트 | 폴리에틸렌 | 1 | - | 노란색 | ₩ 299,625 | RFQ
| |
SPN-1- 일 -HR-BR | - | - | - | - | 알류미늄 | - | - | - | ₩ 316,909 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-BR-PO | - | - | - | - | 알류미늄 | - | - | - | ₩ 385,636 | RFQ
| |
SPN-2-YL | - | 조립 된 | - | 1 2/3 피트 | 폴리에틸렌 | 2 | 12 15 / 16 " | 옐로우, 블랙 | ₩ 322,610 | RFQ
| |
SPN-2- 일 -HR | - | 조립 필수 | - | 4 4/5 피트 | 폴리에틸렌 | 2 | 12 15 / 16 " | 노란색 | ₩ 519,247 | RFQ
| |
SPN-2- 일 -HR-BR | - | 조립 필수 | - | 4 4/5 피트 | 폴리에틸렌 | 2 | - | 노란색 | ₩ 612,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.