항목 | 손수레 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 크기 | 10 "X 3.5" |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 16.25 " |
높이 | 52 " |
길이 | 16.25 " |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 40.12 " |
노즈플레이트 길이 | 5-1 / 8 " |
노즈플레이트 두께 | 1 / 8 " |
노즈 플레이트 폭 | 20 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spht-500s-hd.pdf |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3-1 / 2 " |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 색상 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHT-500S | 500의 파운드. | 10 "X 3.5" | 회색 | 51.38 " | 18 " | 22 " | ₩ 330,347 | ||
SPHT-500S-HD-HR | 600의 파운드. | 10 "X 2" | 파란색 | 52 " | 16.25 " | 20 " | ₩ 372,094 | ||
SPHT-500S-HR | 500의 파운드. | 10 "X 2" | 회색 | 52 " | 18 " | 21 " | ₩ 278,447 | ||
SPHT-600S-IND | 600의 파운드. | 13 "X 4" | 빨간색 | 52 " | 22 " | 22 " | ₩ 368,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.