항목 | 유연한 볼라드 |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 5 1 / 4 " |
기본 너비 | 5 1 / 4 " |
배터리 포함 | 아니 |
벤드 각도 | 30도 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.5625 " |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
높이 | 42 " |
조명 / 비 조명 | 비 조명 |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 5.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
볼트 구멍 수 | 3 |
장착 구멍 수 | 3 |
외부 Dia. | 2 1 / 8 " |
플레이트 길이 | 5-1 / 4 인치 |
플레이트 폭 | 5-1 / 4 인치 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spbol-42.pdf |
사이렌 | 아니 |
스프링로드 | 가능 |
사용 가능 높이 | 42 " |
실내 / 옥외 | |
폭 | 5.25 " |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 조명 / 비 조명 | 사이렌 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPBOL-42-BL | 45 1 / 4 " | 조명 | 가능 | ₩ 326,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.