항목 | 분리형 핸드 컨트롤 펜던트 |
케이블 길이 | 8 피트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 9" |
자재 | 플라스틱, 플라스틱 코팅 케이블 |
측정 단위 | 마다 |
마운트 위치 | Base |
버튼 수 | 4 |
UPC | 691215078856 |
폭 | 5.5 " |
함께 작동 | SL-63-AA, SL-118-AA, SL-137-AA, SL-150-AA, SL-63-FF, SL-118-FF |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.