항목 | 트레일러 안정화 잭 |
베이스 길이 | 14 " |
자료 유형 | 원형, 경제적 |
기본 너비 | 14 " |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 노란색 |
손잡이 길이 | 16 5 / 8 " |
헤드 길이 | 4.94 " |
헤드 폭 | 4.94 " |
높이 | 44 " |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 반사 칼라 |
길이 | 16 5 / 8 " |
리프팅 용량 | 5000의 파운드. |
부하 용량 | 50000의 파운드. |
낮은 높이 | 43 입력 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 51 " |
맥스. 여행 거리 | 7" |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 나사 |
최소 신장 | 44 " |
핸들 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-sj-35.pdf |
올려 진 높이 | 51 입력 |
안장 크기 (인치) | 4 15 / 16 " |
스크류 직경 | 1 1 / 2 " |
정적 부하 용량 | 50000의 파운드. |
타입 | Manual |
UPC | 691215036085 |
폭 | 16 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.