항목 | 열 수축 건 키트 |
브투 | 260000 BTU |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 26 피트 |
깊이 | 3" |
난방 요소 | 교체 가능 |
높이 | 10 " |
호스 길이 | 26ft. |
포함 사항 | 케이스, 레귤레이터 |
길이 | 15 " |
자재 | 플라스틱, 스테인레스 스틸, 알루미늄, 황동 |
최대 온도 | 840도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
전력 소비 | 45 ~ 80KW |
온도 설정 | 153,000 ~ 260,000 |
온도 범위 | 153,000 ~ 260,000 BTU / 시간 |
도구 무게 | 3의 파운드. |
UPC | 691215113755 |
사용 | 하루에 100~150개의 팔레트 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 9 |
HS 코드 | 8205517500 |
원산지 | FR |
A. 일반적으로 폴리올레핀 소재의 권장 수축 온도는 90도이지만 테프론의 경우 250도 정도입니다.
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 색상 | 코드 길이 | 폭 | 깊이 | 높이 | 포함 사항 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-GUN-E | 4의 파운드. | 검정 | 5 피트 | 2 3 / 4 " | 9 3 / 4 " | 8" | (4) 노즐 디플렉터 - 집중 노즐, 반사경 노즐, 피쉬 테일 표면 노즐 및 BBQ 노즐. | 금속, 플라스틱 | ₩ 99,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.