항목 | 수동 접기 단계 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
색상 | 파란색 |
장착 구멍 사이의 거리 | 11 1 / 4 " |
접는 유형 | Manual |
접힌 높이 | 10 7 / 8 " |
계량기 | 14가. |
높이 | 4" |
길이 | 10.25 " |
부하 용량 | 350의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 3 / 8 " |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 10 1 / 4 " |
전체 폭 | 14 11 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sfs-149.pdf |
단계 깊이 | 9 1 / 2 " |
스텝 폭 | 13 11 / 16 " |
폭 | 14.687 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 37.31 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 장착 구멍 직경 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFS-149-SL | 스프링 식 접이식 단계 | 7 / 16 " | 15 3 / 4 " | ₩ 251,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.