VESTIL SEH-4830 트럭 독플레이트, 8800파운드 용량, 48인치 x 30인치 크기, 노란색, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 플레이트 |
각도 | 11도 |
베이스 플레이트 두께 | 0.5 " |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 8800의 파운드. |
색상 | 노란색 |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
다리에서 가장자리까지의 거리 | 10 " |
학년 | INX-55 |
처리 | 아니 |
높이 | 7.69 " |
높이 차이 | 4" |
다리 길이 | 10 " |
길이 | 30 " |
부하 용량 | 8800의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 7.6875 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 48 " |
판 두께 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-seh-4830.pdf |
내구력 | 55000의 PSI |
폭 | 48 " |
선박 높이 (cm) | 19.53 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600의 파운드. | 36 " | ₩ 1,301,898 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700의 파운드. | 36 " | ₩ 1,725,767 | ||
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300의 파운드. | 48 " | ₩ 1,966,261 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500의 파운드. | 48 " | ₩ 2,508,392 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400의 파운드. | 48 " | ₩ 3,121,083 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900의 파운드. | 54 " | ₩ 1,863,196 | ||
SEH-5436 | 8 11 / 16 " | - | 36 " | 8250의 파운드. | 54 " | ₩ 2,197,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.