항목 | 유틸리티 카트 |
생산 능력 | 1,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 41.69 " |
포함 사항 | 550파운드 선반당 용량 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 50.25 " |
입술 높이 | 2" |
로드 캡. 선반 당 | 550의 파운드. |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 3 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-scs3-2848.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
선반 용량 | 550의 파운드. |
선반 정리 | 15 " |
선반 높이 | 41.69 " |
선반 길이 | 48.25 " |
선반 너비 | 27.88 " |
상단 선반 높이 | 41 11 / 16 " |
폭 | 27.88 " |
선박 중량 (kg) | 107.1 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 127.64 |
선박 폭 (cm) | 70.8 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 선반의 아니 | 선반 정리 | 선반 높이 | 선반 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS2-2236 | 40.5 " | 38.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 21.88 " | 21.88 " | ₩ 818,745 | ||
SCS2-2840 | 40.5 " | 42.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.19 " | 27.88 " | 27.88 " | ₩ 977,225 | ||
SCS2-2848 | 40.5 " | 50.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.19 " | 27.88 " | 27.88 " | ₩ 1,049,974 | ||
SCS3-2236 | 41.69 " | 38.25 " | 3 | 15 1 / 16 " | 41.69 " | 21.88 " | 21.88 " | ₩ 958,261 | ||
SCS3-2840 | 41.69 " | 42.25 " | 3 | 15 " | 41.69 " | 27.88 " | 27.88 " | ₩ 1,042,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.