항목 | 지게차 바닥 스크레이퍼 |
배터리 포함 | 아니 |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 12 " |
색상 | 파랑, 노랑 |
포크 포켓 높이 | 3 1 / 4 " |
포크 두께 | 3.25 " |
포크 너비 | 9.25 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 8.44 " |
길이 | 36.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-scrape-1.pdf |
교체 가능한 블레이드 | 가능 |
안전 체인 포함 | 가능 |
사용 가능한 포크 개방 높이 | 3 1 / 4 " |
사용 가능한 포크 개구부 폭 | 9 1 / 4 " |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
선박 높이 (cm) | 21.91 |
선박 길이 (cm) | 91.76 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.